曜日別特売

無線LAN掛時計

無線LAN掛時計 - MAG(ノア精密)無線LAN掛時計 - MAG(ノア精密)無線LAN掛時計 - MAG(ノア精密)無線LAN掛時計 - MAG(ノア精密)無線LAN掛時計 - MAG(ノア精密)無線LAN掛時計 - MAG(ノア精密)無線LAN掛時計 - MAG(ノア精密)無線LAN掛時計 - MAG(ノア精密)

電波時計の電波が届きにくいお部屋にオススメのネットに繋げて時刻を同期できる無線LAN時計です。インテリアにあわせやすい優しい木目調。秒針はカチコチ音が気にならない連続秒針(滑らかに進む)です。※必ずアルカリ乾電池をご使用ください。

付属品取扱説明書、保証書材質枠:プラスチック、風防:ガラス質量(g)610電源単3アルカリ乾電池×1本機能連続秒針、無線LAN無線通信方式2.4Ghz(5GHz非対応)、セキュリティ:WPA/WPA2(WPA3非対応)寸法(Φ×奥行D)(cm)29.2×5.2内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像69435409W818BEZベージュ(木目調)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メイン画像69435418W818DGYZダークグレー(木目調)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メイン画像69435427W818WHZホワイト(木目調)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする