MAG(ノア精密)
時報掛時計
毎正時の16曲メロディ&ボンボン時打ち機能。夜間(PM22時~AM5時)は自動で音が止まります。音量は背面ツマミで無段階調整可能。秒針は滑らかに動きます。
付属品
取扱説明書、保証書
材質
枠:プラスチック、風防:ガラス
色
ブラウン
質量(g)
1300
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
297×473×74
機能
連続秒針、振子、報時(メロディと時打ち)、音量切替、報時自動鳴り止め
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435445
W828BRZ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください