曜日別特売

小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型

小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型 - ラクテム

薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。
UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。
市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。
六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。
緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。

用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNC(並目)内容量1個
注意
※通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。
※通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
※ネジは緩めに製作しておりますので若干ガタが生じる可能性がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法T(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69435628HNUCS3-8134.83/8-16 UNC
オープン
497
547(税込)
5日以内出荷
69435646HNUCS7-16175.57/16-14 UNC
オープン
563
619(税込)
5日以内出荷
69435671HNUCS1-2175.91/2-13 UNC
オープン
600
660(税込)
5日以内出荷
69435689HNUCS5-16104.35/16-18 UNC
オープン
455
501(税込)
5日以内出荷
69435707HNUCS1-4103.91/4-20 UNC
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする