紀寺商事
Dr.GRIP 4+1 ヴェノム軸
紀寺商事オリジナル商品、マーベルヒーローデザインのDr.GRIP4+1です。細字4色ボールペン+シャープペンシル。疲れ知らずのマルチ筆記具にアクロインキを搭載
材質
さや:樹脂、塗料 グリップ:シリコーンラバー
質量(g)
26.3
種類
ヴェノム
方式
スライドレバー式
芯径(mm)
0.5
直径×長さL(Φmm×mm)
14.1×148
インク色
黒・赤・青・緑
替芯
BVRF-8F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)
ボール径(Φmm)
0.7
インク
アクロインキ
別売品番
【シャープ替ゴム】HERFNS-10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69434648
K-DGT-VEN
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください