曜日別特売

7段工具箱(ステンレス天板)

7段工具箱(ステンレス天板) - JTC7段工具箱(ステンレス天板) - JTC7段工具箱(ステンレス天板) - JTC7段工具箱(ステンレス天板) - JTC7段工具箱(ステンレス天板) - JTC7段工具箱(ステンレス天板) - JTC7段工具箱(ステンレス天板) - JTC7段工具箱(ステンレス天板) - JTC

丈夫なステンレス天板
作りが違います!
缶ホルダー付き
工具箱のみ
7段引出全段オートクローザー、ベアリング入り
デュアルコンビネーションロック
角部コーナーガード付き
4輪耐衝撃性TPR5インチキャスター(2輪ロック付き)
ステンレス天板材質:SUS304
別売オプションパーツで作業に合わせてにグレードアップできます。

質量(kg)72段数7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1037×725×514引出しあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69438471JTC7349
170,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,000/税込¥11,000
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする