冷蔵庫

冷蔵庫 - AQUA(旧:ハイアールアジア)

・インバーター採用で家計にやさしい省エネ&静音設計
・整理しやすく買いだめもOK!3段(※1) 68L大容量冷凍庫
・フラット&スクエアデザイン「壁ピタ設置」※対応
・オーブンレンジが置ける幅ひろ・耐熱100℃テーブル
・生鮮食品※の保存に便利フリーケース
・棚の高さと奥行きを変えて冷蔵庫内を自由にレイアウト
・LED庫内灯
・ドアポケット(3段)280mlのペットボトルが9本入ります。
・清潔にお手入れ丈夫なガラス棚を全段に採用
・上部に取っ手があるからドアが開けやすい
・清潔にお手入れスタイリッシュなハンドルデザイン

質量(kg)45グレー系外形寸法(mm)幅530×高さ1375×奥行601設置寸法・奥行(mm)601年間消費電力量(kWh/年)258/258(50Hz/60Hz)グリーン購入法適合定格内容積(L)【全内】201【冷蔵室】133<107>(内フリーケース13)【冷凍室】68<45>内容量1台(201L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69438455AQR-20A
73,480
72,980
80,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする