剪定鋏

剪定鋏 - WIZ'A剪定鋏 - WIZ'A剪定鋏 - WIZ'A剪定鋏 - WIZ'A剪定鋏 - WIZ'A剪定鋏 - WIZ'A
用途生木の剪定、不要な枝の除去、樹形を整える、収穫などの際に仕様開閉ストッパー付きタイプラチェット式切断能力(mm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
刃長(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69437667725671刃:刃物鋼 / 柄・グリップ:樹脂マットブラック/オレンジ/シルバー/イエロー13050110
オープン
1,280
1,408(税込)
翌々日出荷
69437676725672刃:刃物鋼 / ハンドル:アルミ / グリップ:樹脂シルバー/マットブラック21055117
オープン
1,800
1,980(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする