WIZ'A
ラチェット式荷締機
用途
トラック・車両での積荷固定や倉庫・工場での資材固定などに
仕様
自動巻取り式 ※締めは手動で巻取りします。
材質
ベルト:ポリエステル / ラチェット:スチール / S字フック:スチール
色
ネオンイエロー/ブラック/レッド/シルバー
質量(g)
825
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
【固定側】0.2【巻取り側】3.5
使用荷重(kg)
320
破断強度(kg)
640
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
185×75×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437527
478139992
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください