曜日別特売

デジタル温湿度計

デジタル温湿度計 - WIZ'Aデジタル温湿度計 - WIZ'Aデジタル温湿度計 - WIZ'Aデジタル温湿度計 - WIZ'Aデジタル温湿度計 - WIZ'Aデジタル温湿度計 - WIZ'A
用途室内の温度・湿度の測定や、日付・時刻を知る際に材質本体 :ABS樹脂ホワイト測定範囲(℃)(温度)マイナス9.9~50 (湿度)20~95%精度(℃)[温度](0~40±1 (それ以外)±1.5 [湿度](40~80%)±5% (それ以外)±10% [時計]月差±30秒電源(個)リチウム電池CR2032 1 ※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。測定間隔30秒最小表示(℃)(温度)0.1 (湿度)1%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
設置方法
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン69437649WZDO-01約64(電池含む)マグネット/スタンド約77×70×15
オープン
1,180
1,298(税込)
翌々日出荷
メイン69437658WZDO-02約72(電池含む)マグネット/スタンド/フック約95×75×15
オープン
1,480
1,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする