WIZ'A
ペンチ
用途
線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に
材質
本体:S58C 柄部:エラストマー
色
マットブラック
硬度HRC(刃部)
56~64
グリップタイプ
エラストマー成形グリップ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
切断能力(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437798
WPH150
230
【本体】160×50×20、【頭部】27×22×13
【鉄線/銅線/より線】Φ2.2/Φ3.0/5.5
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌々日出荷
69437807
WPH175
286
【本体】185×50×20、【頭部】30×22×15
【鉄線/銅線/より線】Φ2.8/Φ3.5/5.5
オープン
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
翌々日出荷
69437816
WPH200
385
【本体】210×55×20、【頭部】35×28×16
【鉄線/銅線/より線】Φ3.4/Φ4.0/5.5
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください