WIZ'A
ラジオペンチ
用途
電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに
材質
本体:クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー
色
マットブラック
硬度HRC(刃部)
56~64
バネ
コイルばね / 脱着可
切断能力(mm
2
)
【鉄線/銅線/より線】Φ1.5/Φ2.6/2.0
グリップタイプ
エラストマー成形グリップ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437825
WTR125
100
【本体】142×50×11、【頭部】43×14×7
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌々日出荷
69437841
WTR150
125
【本体】162×50×11、【頭部】53×15×9
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください