WIZ'A
プライヤーレンチ
用途
ボルト・ナットを回す際に
仕様
クイック調整機構
材質
本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC
形状
【くわえ部】平形
色
シルバー/ブラック
質量(g)
465
使用範囲(mm)
50(2.5刻み)
頭部厚(mm)
8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
260×65×19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437579
QKPR-260
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください