WIZ'A
ウォーターポンププライヤー
用途
水道・ガスなどの配管工事でのパイプの取り付け・取り外しや、滑りやすいナットの締め付け・取り外しに
仕様
クイック調整機構
材質
本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC
形状
【くわえ部】ひし形
色
チャコールグレー/ブラック/シルバー
質量(g)
365
最大口開き(mm)
60
頭部厚(mm)
8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
250×50×19
パイプ外径(Φmm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437570
QKWP-250
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください