用途建設現場・土木作業、工場内など荷物の運搬や、防災備蓄用のほか、レジャー・アウトドア・スポーツなどに材質本体:ポリエステル600D+1200D / 肩掛け部:ポリエステル600D / バックル:PP / ファスナー:合成繊維 / フタ裏ネット:ゴム色ブラック質量(g)1254容量(L)20ポケット数(外部)サイドメッシュ×1/サイド×1/靴入れ×1 (内部)ヘルメット用ネット×1/小×1/中×2/大(タブレット・PC入れ)×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×360×500内容量1個