WIZ'A
スパナセット
用途
六角ボルトやナットを締めたり緩めたりする際に
付属品
収納ホルダー
材質
炭素鋼(S45C)
色
シルバー/ブラック
質量(g)
507(ホルダー含む)
内容
6本組
二面幅(mm)
6×7/8×9/10×11/12×14/13×15/17×19
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
190×43×60(ホルダー収納時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437701
478139919
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください