WIZ'A
ラチェットレンチ
仕様
落下防止コード取り付け穴付き/シノ付き
材質
炭素鋼
色
ブラック/シルバー
表面処理
黒塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437588
WZRA-1719BK
387
17×19
240×41×51
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌々日出荷
69437597
WZRA-1721BK
381
17×21
240×41×50
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌々日出荷
69437606
WZRA-1924BK
378
19×24
240×41×50
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌々日出荷
69437615
WZRA-1721SBK
363
17×21
235×41×28.5
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌々日出荷
69437631
WZRA-1924SBK
357
19×24
235×41×28
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください