若獅子
唐鍬
用途
タケノコ堀りや、開墾作業で硬い土壌を掘り起こす際に
付属品
クサビ
材質
頭部:スチール / 柄:木
色
グレー/シルバー/ナチュラルウッド
質量(g)
2016
頭部寸法(mm)
D250×W90×H8
柄長さ(mm)
900
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
900×90×295
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437895
711216
オープン
¥
7,800
¥
8,580
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください