曜日別特売

ナイスハンド手肌をいたわる手袋

ナイスハンド手肌をいたわる手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド手肌をいたわる手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド手肌をいたわる手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド手肌をいたわる手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド手肌をいたわる手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド手肌をいたわる手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド手肌をいたわる手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)

綿を採用し、吸湿性に優れています。
伸縮性があり、手にやさしくフィットします。
手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
左右兼用タイプです。

用途
[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに] ≫ [手あれ予防に]
[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [洗濯に] ≫ [手あれ予防に]
[家庭用] ≫ [家庭用手袋のインナーに / 手のケア]
材質(繊維部)
綿 / ポリエステル
その他
サイズFree全長(cm)29中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
パッケージ画像69437491Cotton Innerピンク
オープン
299
329(税込)
当日出荷
パッケージ画像69437500Cotton Innerホワイト
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする