腕カバー付耐油ビニローブ

腕カバー付耐油ビニローブ - SHOWA(ショーワグローブ)腕カバー付耐油ビニローブ - SHOWA(ショーワグローブ)腕カバー付耐油ビニローブ - SHOWA(ショーワグローブ)腕カバー付耐油ビニローブ - SHOWA(ショーワグローブ)腕カバー付耐油ビニローブ - SHOWA(ショーワグローブ)

手袋部分は裏布付きタイプで耐摩耗性に優れ、肩口までの腕カバーにより、腕全体を保護します。
裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
耐油性に優れているため、油を扱う作業にも適しています。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
手袋部分の裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
手袋の裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
吊り下げに便利なフック穴(ハトメ)付きです。

用途
[産業用] ≫ [農業]
[産業用] ≫ [水産・漁業]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]
[産業用] ≫ [石油・化学関連業]
ブルーサイズLL全長(cm)65中指長(cm)9材質(繊維部)綿・ポリエステル・その他材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69437290695
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする