曜日別特売

ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ 3双パック

ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)

「ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ」の3双パックです。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
手首部分の露出を防ぐロングタイプです。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。

用途
[産業用] ≫ [農業]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [運輸・物流業]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
ブルー材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル・その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(3双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69437509265-3PL257.921.5
オープン
889
978(税込)
当日出荷
69437518265-3PM247.720
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする