曜日別特売

ニトリルスタット(パウダーフリー) 100枚入

ニトリルスタット(パウダーフリー) 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット(パウダーフリー) 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット(パウダーフリー) 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット(パウダーフリー) 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット(パウダーフリー) 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット(パウダーフリー) 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット(パウダーフリー) 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット(パウダーフリー) 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)

全長29cmのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。
帯電防止効果があります。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。

用途
[産業用] ≫ [運輸・物流業]
[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [精密機器の取扱いに] ≫ [指先感覚が活かせる、極薄手タイプ]
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [静電気トラブル予防に] ≫ [静電気対策手袋]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [精密機器の取扱いに] ≫ [静電気対策手袋]
[産業用] ≫ [石油・化学関連業]
全長(cm)29中指長(cm)材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)手のひらまわり(cm)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69437299B0120ブルーL
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
69437308B0120ブルーM
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
69437317B0120ブルーS
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
69437326B0120ホワイトXL
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
69437335B0120ホワイトXS
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする