曜日別特売

ニトリルパームコート手袋

ニトリルパームコート手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルパームコート手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルパームコート手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルパームコート手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルパームコート手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)

手のひらのニトリルゴムコーティング部分は食品衛生法に適合しています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。

用途グレー材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル・その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69437247373L237.921.5
オープン
349
384(税込)
当日出荷
69437256373M227.720
オープン
349
384(税込)
当日出荷
69437265373S207.418.5
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする