曜日別特売

簡易包装パームフィット手袋 10双入

簡易包装パームフィット手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装パームフィット手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装パームフィット手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

用途ホワイトサイズXS全長(cm)19.5中指長(cm)6.7材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69437475B0500-10P
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする