曜日別特売

パームXT手袋 10双入

パームXT手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)パームXT手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)パームXT手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)

発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
ポリエステル繊維を使用しています。

用途ホワイト材質(繊維部)ポリエステル材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69437351B0504L23.57.618.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69437360B0504M22.57.218
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69437369B0504S21.56.617
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69437378B0504XL24.58.319.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする