曜日別特売

THE MEISTER マイスター FLEX

THE MEISTER マイスター FLEX - SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター FLEX - SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター FLEX - SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター FLEX - SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター FLEX - SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター FLEX - SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター FLEX - SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター FLEX - SHOWA(ショーワグローブ)

【タッチパネル対応】
グローブをしたままスマホや機器の操作が可能。
※人差し指・親指のみ。摩耗や劣化により、機能が低下する場合があります。
※手袋着用時において、使用環境や機種によりタッチパネルが反応しにくい場合があります。
【フィット感】
薄くやわらかい素材で手によくフィットし、細かい作業がしやすい。
【通気性】
手の甲に通気性があり、長時間の作業でもムレにくく快適。

用途
・運送・設備メンテナンス作業に
・土木・建築作業に
・DIYにも
ブラック材質(繊維部)【甲部】ナイロン・ポリウレタン、【手のひら部】合成皮革、スベリ止め:シリコーンゴム、パッド:ポリウレタン・天然ゴム、【手首部】ナイロン・天然ゴム・その他 、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロン材質(樹脂部)【甲部】シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69437177MG01L218.420
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69437186MG01XL21.58.721
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする