曜日別特売

THE MEISTER マイスター GUARD

THE MEISTER マイスター GUARD - SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター GUARD - SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター GUARD - SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター GUARD - SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター GUARD - SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター GUARD - SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター GUARD - SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター GUARD - SHOWA(ショーワグローブ)

【ナックルパッド付き】
手の甲のクッションパッドが、打ちつけから手を守る。
【グリップ力】
ポリウレタンのドット形状のスベリ止めにより、しっかりグリップ。
【手首までカバー】
カフ部分がロングタイプで、手首までしっかり保護。

用途
・運送・設備メンテナンス作業に
・土木・建築作業に
・DIYにも
ブラック材質(繊維部)【甲部】ポリエステル・ナイロン・その他 、パッド:ポリウレタン・その他 【手のひら部】合成皮革 【手首部】クロロプレンゴム・ポリエステル・ポリウレタン、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69437195MG02L249.222
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
69437211MG02XL24.59.422.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする