SHOWA(ショーワグローブ)
THE MEISTER マイスター PRO
【汗拭き機能】
親指部にタオル地を採用。作業中に素早く汗を拭けて、快適さをキープ。
【指股補強】
摩耗しやすい親指と人差し指の間を補強。
【グリップ力】
手のひらと補強部のスベリ止めで、しっかりグリップ。
用途
・運送・設備メンテナンス作業に
・土木・建築作業に
・DIYにも
色
ブラック
材質(繊維部)
【甲部】ポリエステル・綿・その他 【手のひら部】合成皮革 、スベリ止め:シリコーンゴム 【手首部】ナイロン・天然ゴム・その他、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437220
MG03
L
22
9.2
21
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
69437229
MG03
XL
23
9.6
22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください