曜日別特売

LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ

LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ - 岩崎電気

電源ユニット別置形

用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):413、平均(200V):383定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:34 / 水平面上:34周波数50/60Hz共用保護等級器具 IP65、電源 IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V) 171.9光束(Lm)71000耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1組
注意
※【本体】E39701MN/N+【電源ユニット】LE388257NN2-2,54A1の組合せ
※40000時間経過後の最大値。
※初期照度補正機能による40000時間平均値。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69438376E39701MN/NSAJ2
オープン
529,800
582,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする