曜日別特売

3.7V充電式ハンドポリッシャー

3.7V充電式ハンドポリッシャー - EARTH MAN3.7V充電式ハンドポリッシャー - EARTH MAN3.7V充電式ハンドポリッシャー - EARTH MAN3.7V充電式ハンドポリッシャー - EARTH MAN3.7V充電式ハンドポリッシャー - EARTH MAN3.7V充電式ハンドポリッシャー - EARTH MAN3.7V充電式ハンドポリッシャー - EARTH MAN

2段階でスピード調節することができ、1回の充電で約15分の連続使用が可能です。(HIGH設定/ナイロンブラシでのステンレス磨き作業時)

用途本製品は先端パーツを付け替えることで水周りの清掃やさび落とし、ツヤ出し、磨き作業、頑固な汚れ落とし等様々な用途に使用することができます。付属品ハンドポリッシャー本体 ×1 / ベースパッド×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#180)×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#240)×1 / スポンジパッド(Φ75mm)×1 / ナイロンブラシ(Φ52mm)×1 / 飛散防止カバー×1 / USBケーブル(Type-C)×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)約0.42 ※先端パーツ除く電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約1(USBケーブル付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×56×127※先端パーツ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])【LOW】1300【HIGH】2000入力電圧(V)【充電プラグ】DC5バッテリーリチウムイオン電池 ※交換不可充電時間最大約3.5時間(空→フル充電)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1500防水性IPX4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69438446EP-37LiB
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフィングマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする