自然の恵み天然水

自然の恵み天然水 - ライフドリンクカンパニー自然の恵み天然水 - ライフドリンクカンパニー
(5件のレビュー)

すっきりと飲みやすい、やわらかな口あたりの軟水です。ミネラル分が少ない為、赤ちゃんやご高齢の方にも安心してお飲みいただけます。

容量(mL)
500
硬度
16
本数
24
内容量
1箱(500mL×24本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69438498-
オープン
¥1,198
¥1,294(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-18
用途: 災害用の備蓄、移動の際の水分補給
適斎塾 様

天然水の味です。
手軽に水分補給したり、災害用に置いておくと安心だと思います。

2026-08-09
用途: 飲料水、スープや味噌汁(インスタント)用
東日本橋形成外科皮ふ科 様(医療・福祉・介護関連業)

軟水でソフトな口当たりで常温でも美味しいです。粉末スープやインスタント味噌汁用に沸かして使用しておりますが、美味しくいただけております。コスパもよく助かります。

対象商品 : 69438498
2026-07-01
用途: 夏場の水分補給
製造業

激安のため最初は心配していましたが、飲みやすい水で全く問題ありませんでした。リピートしています。

対象商品 : 69438498
2026-06-30
用途: 飲料水として
医療・福祉・介護関連業

普通に美味しい飲料水です。コスパも良く飲料水の箱買いの場合重量があるので配送してもらうのはすごく助かります。

対象商品 : 69438498
2026-04-27
用途: 災害時の備蓄として
電気・ガス・熱供給・水道業

かなり安いですが、味も問題ありません。日用品と合わせて購入したから、送料無料でした。重量物だから配達してもらえてこの価格は満足しています。リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする