曜日別特売

充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電 通勤・通学 寒さ対策

充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電  通勤・通学 寒さ対策 - ELPA充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電  通勤・通学 寒さ対策 - ELPA充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電  通勤・通学 寒さ対策 - ELPA充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電  通勤・通学 寒さ対策 - ELPA充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電  通勤・通学 寒さ対策 - ELPA充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電  通勤・通学 寒さ対策 - ELPA充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電  通勤・通学 寒さ対策 - ELPA充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電  通勤・通学 寒さ対策 - ELPA

くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ
最大持続時間約9時間
約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能
短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱
過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載
モバイルバッテリー機能搭載
充電時LEDで電池残量がわかります
本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き

セット内容充電式カイロ1個、USB-A-USB-Cケーブル 1個、専用ポーチ 1個、ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他ベージュ質量(g)【ケーブル】12出力DC5V 1A(USB-A)本体質量(g)140入力DC5V 2A(USB-C(R))連続使用可能時間【40℃】9時間【50℃】6時間【55℃】4時間USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69442558JK-KDR01BE
3,280
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする