曜日別特売

折りたたみ式椅子用ヒーターグレイ

折りたたみ式椅子用ヒーターグレイ - ELPA折りたたみ式椅子用ヒーターグレイ - ELPA折りたたみ式椅子用ヒーターグレイ - ELPA折りたたみ式椅子用ヒーターグレイ - ELPA折りたたみ式椅子用ヒーターグレイ - ELPA折りたたみ式椅子用ヒーターグレイ - ELPA折りたたみ式椅子用ヒーターグレイ - ELPA折りたたみ式椅子用ヒーターグレイ - ELPA

背中、腰、お尻をポカポカやさしく温める
折りたたんで収納できる
3段階温度調節でいつでも快適
約50℃、45℃、40℃の3段階温度調節可能
自動OFFタイマーで安心・安全
無音・無臭で乾燥しにくい
持ち運び・収納しやすいデザイン

付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)グレー質量(g)330消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】50【中】45【弱】40材質(表面)ポリエステル切タイマー45分寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)38×41.6×1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69442601UHM-KDR02GY
3,980
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする