ELPA
ホットマット グレー
お尻や足をポカポカやさしく温める
かばんに入れて持ち運べる
約45℃、40℃、35℃の3段階温度調節可能
自動OFFタイマーで安心・安全
無音・無臭で乾燥しにくい
持ち運びにも最適なシンプルデザイン
付属品
USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)
色
グレー
質量(g)
155
消費電力(W)
10
電源
DC5V/2A
温度範囲(℃)
【強】45【中】40【弱】35
外形寸法(cm)
45×45×1.5
材質(表面)
ポリエステル
切タイマー
45分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69442585
UHM-KDR01GY
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください