曜日別特売

マットLD食パン袋

マットLD食パン袋 - HEIKOマットLD食パン袋 - HEIKOマットLD食パン袋 - HEIKO

光沢を抑えたマット調の質感が、パンの美味しさとこだわりを引き立て、高級感ある洗練された印象を演出します。サイドガゼットタイプです。食パン1斤用。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:100枚

種別1斤用厚さ(mm)0.03全幅(mm)240寸法(幅W×高さH)(mm)120×340マチ(mm)60メーカー商品コード6675410内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69441237006675410
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする