曜日別特売

再生原料HDサニタリーポリ 黒

再生原料HDサニタリーポリ 黒 - HEIKO

再生原料を40%配合したトイレコーナー用のポリ袋です。HDポリエチレンタイプです。中身が見えにくい黒い材質を使用しています。

材質HDPE60%+再生原料40% 着色原反幅(mm)320厚さ(mm)0.009高さ(mm)380エコマーク認定認定グリーン購入法適合再生材使用率(%)40メーカー商品コード6602705エコマーク認定番号23 128 008再生材使用使用内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69440817006602705
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする