曜日別特売

再生原料HDポリ袋 手抜き

再生原料HDポリ袋 手抜き - HEIKO再生原料HDポリ袋 手抜き - HEIKO再生原料HDポリ袋 手抜き - HEIKO再生原料HDポリ袋 手抜き - HEIKO再生原料HDポリ袋 手抜き - HEIKO

再生原料40%を配合した環境にやさしいポリ袋です。

厚さ(mm)0.035材質HDPE+再生原料40% 乳白原反再生材使用率(%)40再生材使用使用内容量1パック(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
規格
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694412460066588000.035900650(穴から下の高さ:585)B26658800
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
694412550066588010.0351000730(穴から下の高さ:665)A16658801
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする