アルミケース 合紙あり

アルミケース 合紙あり - HEIKOアルミケース 合紙あり - HEIKOアルミケース 合紙あり - HEIKOアルミケース 合紙あり - HEIKOアルミケース 合紙あり - HEIKOアルミケース 合紙あり - HEIKOアルミケース 合紙あり - HEIKOアルミケース 合紙あり - HEIKO

業務用500枚入りのアルミカップです。合紙ありで、1枚ずつの取り出しがスムーズ。アルミ箔素材で形状をキープするので、すき間や食材にフィットさせることができ、汁気のある惣菜の液漏れがしづらくなります。オーブンでの焼成も可能です。

材質アルミ箔備考オーブン使用可電子レンジ使用不可内容量1本(500枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
底径(Φmm)
高さ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694422510045290414号深31194529041
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
694422600045290425号深35204529042
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
694422690045290436号深40254529043
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
694422780045290447号深45274529044
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
694422870045290458号深50304529045
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
694422960045290469号深55314529046
オープン
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
6944230500452904710号深55364529047
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする