HEIKO
食品トレー NF(ノンフッ素) ネオクラフト トレー
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品トレーです。成型された状態で包装された商品です。
用途
パンやお菓子、ランチプレートにもお使いいただけます。小さいサイズは試食用に。
材質
未晒クラフト紙
備考
オーブン使用不可
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
【天面】80×60
【天面】145×145
【天面】155×85
【天面】190×135
【天面】210×185
【天面】215×105
高さ(mm)
20
25
30
35
内容量
1パック(50個)
1パック(100個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
高さ(mm)
規格
内寸法(mm)
底面サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440431
004248330
1パック(100個)
【天面】80×60
20
SS
天面:80×60/底面:70×50/高20
70×50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440440
004248331
1パック(50個)
【天面】155×85
25
S
天面:155×85/底面:140×70/高25
140×70
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440449
004248332
1パック(50個)
【天面】145×145
25
M
天面:145×145/底面:130×130/高25
130×130
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440458
004248333
1パック(50個)
【天面】190×135
35
L
天面:190×135/底面:175×120/高35
175×120
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440467
004248334
1パック(50個)
【天面】210×185
30
LL
天面:210×185/底面:190×165/高30
190×165
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440476
004248335
1パック(50個)
【天面】215×105
30
舟形
天面:215×105/底面:130×65/高30
130×65
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください