HEIKO
NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック
ノンフッ素の窓付の耐油袋です。横マチ付きなので、ボリュームのある調理パンや菓子パン、揚げ物などに最適。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。
ベロ部分(mm)
15
内容量
1パック(100枚)
全12種類を絞り込む
材質
選択してください
ノンフッ素耐油晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
色
高さ(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69442007
004181100
ノンフッ素耐油晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
115
白無地
170
11.5-17
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69442016
004181101
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
115
未晒無地
170
11.5-17
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69442025
004181102
ノンフッ素耐油晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
120
白無地
205
12-20.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69442041
004181103
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
120
未晒無地
205
12-20.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69442050
004181104
ノンフッ素耐油晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
120
白無地
250
2025/12/25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69442059
004181105
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
120
未晒無地
250
2025/12/25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69442068
004181106
ノンフッ素耐油晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
150
白無地
205
15-20.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69442077
004181107
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
150
未晒無地
205
15-20.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69442086
004181108
ノンフッ素耐油晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
170
白無地
235
17-23.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69442095
004181109
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
170
未晒無地
235
17-23.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69442111
004181110
ノンフッ素耐油晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
100
白無地
245
10-24.5
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69442120
004181111
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
100
未晒無地
245
10-24.5
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください