HEIKO
NF(ノンフッ素) 耐油ガゼットパック
ノンフッ素のガゼット付き耐油袋です。横マチ付きなので、ボリュームのある調理パンや菓子パン、揚げ物などに最適。
ベロ部分(mm)
15
内容量
1パック(100枚)
全12種類を絞り込む
材質
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
色
高さ(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69441691
004180900
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
115
白無地
170
11.5-17
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441700
004180901
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
115
未晒無地
170
11.5-17
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441709
004180902
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
120
白無地
205
12-20.5
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441718
004180903
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
120
未晒無地
205
12-20.5
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441727
004180904
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
120
白無地
250
2025/12/25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441736
004180905
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
120
未晒無地
250
2025/12/25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441745
004180906
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
150
白無地
205
15-20.5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441761
004180907
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
150
未晒無地
205
15-20.5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441770
004180908
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
170
白無地
235
17-23.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441779
004180909
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
170
未晒無地
235
17-23.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441788
004180910
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
100
白無地
245
10-24.5
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441797
004180911
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
100
未晒無地
245
10-24.5
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください