曜日別特売

ニトリルグローブ ブラック

ニトリルグローブ ブラック - HEIKOニトリルグローブ ブラック - HEIKOニトリルグローブ ブラック - HEIKOニトリルグローブ ブラック - HEIKOニトリルグローブ ブラック - HEIKOニトリルグローブ ブラック - HEIKOニトリルグローブ ブラック - HEIKOニトリルグローブ ブラック - HEIKO

盛り付け作業や調理にも使える粉無しタイプのニトリルグローブです。細かい作業も快適に柔らかく伸縮しぴったりフィットします。指先すべり止め加工付き。
粉なしタイプ
左右兼用
食品衛生法基準適合

用途お掃除や介護、医療、接客時の感染予防対策、園芸など、幅広い用途にお使いいただけます。材質合成ゴム(NBR)厚さ(mm)0.05(±0.02)ブラック入数(枚)100全長(cm)23粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69440065004771354SS約2.6±0.37.6±0.516±24771354
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440081004771355S約2.7±0.38±117±24771355
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440090004771356M約3.0±0.38.5±119±24771356
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440099004771357L約3.3±0.39±122±24771357
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする