HEIKO
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト キャリーフードボックス
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。持ち手付き。成型された状態で包装された商品です。
材質
未晒クラフト紙
備考
オーブン使用不可
底面サイズ(mm)
105×105
電子レンジ
使用可
内容量
1パック(20枚)
注意
※食品の長期保存には適しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
規格
内寸法(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440196
004248307
【天面】125×125
55
S
天面:125×125/底面:105×105/高55+取手45
4248307
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440205
004248308
【天面】140×140
100
M
天面:140×140/底面:105×105/高100+取手45
4248308
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください