曜日別特売

食品箱 ネオクラフト キャリーデコBOX

食品箱 ネオクラフト キャリーデコBOX - HEIKO食品箱 ネオクラフト キャリーデコBOX - HEIKO食品箱 ネオクラフト キャリーデコBOX - HEIKO食品箱 ネオクラフト キャリーデコBOX - HEIKO食品箱 ネオクラフト キャリーデコBOX - HEIKO食品箱 ネオクラフト キャリーデコBOX - HEIKO食品箱 ネオクラフト キャリーデコBOX - HEIKO

クラフト素材のデコレーションケーキ用の手提げ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。※トレーは付いていません。

用途デコレーションケーキの持ち帰りに。材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可内容量1パック(10枚)
注意
※食品の長期保存には適しません。
※トレーは付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69440589004248410外寸:150×152×高1154号4248410
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440598004248411外寸:190×192×高1155号4248411
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440607004248412外寸:220×222×高1156号4248412
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする