HEIKO
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト コンパクトボックス
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れています。組立式の商品で、コンパクトに折りたたまれているので保管スペースを取りません。
用途
焼売、餃子などのお持ち帰りに便利。
材質
未晒クラフト紙
備考
オーブン使用不可
電子レンジ
使用可
内容量
1パック(20枚)
注意
※食品の長期保存には適しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
内寸法(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440126
004248300
S
140×80×高40
4248300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440135
004248301
M
170×100×高50
4248301
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440151
004248302
L
200×130×高60
4248302
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください