HEIKO
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト フードボックス
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。
材質
未晒クラフト紙
備考
オーブン使用不可
電子レンジ
使用可
内容量
1パック(20枚)
注意
※食品の長期保存には適しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
内寸法(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440178
004248305
S
天面:110×110/底面:80×80/高90
4248305
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440187
004248306
M
天面:125×125/底面:90×90/高105
4248306
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください