曜日別特売

食品箱 ネオクラフト キャリースイーツBOX

食品箱 ネオクラフト キャリースイーツBOX - HEIKO食品箱 ネオクラフト キャリースイーツBOX - HEIKO食品箱 ネオクラフト キャリースイーツBOX - HEIKO食品箱 ネオクラフト キャリースイーツBOX - HEIKO

ナチュラルなクラフトテイストの手提げ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。

用途ドーナツやロールケーキを入れるのにおすすめです。材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可内容量1パック(20枚)
注意
※食品の長期保存には適しません。
※トレーは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69440616004248413外寸:100×210×高10010×214248413
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440625004248414外寸:100×280×高10010×284248414
オープン
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする