HEIKO
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト コンボボックス
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。成型された状態で包装された商品です。ドリンクカップ部分の口径Φ70mm。組立式の商品です。
用途
ドリンクカップを固定でき、中央部分にはハンバーガーやスナック類を置くことができます。
材質
未晒クラフト紙
備考
オーブン使用不可
ホルダー径(mm)
Φ70
電子レンジ
使用可
内容量
1パック(20枚)
注意
※食品の長期保存には適しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
規格
内寸法(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440361
004248323
65
ダブル
260×170×高65
4248323
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440370
004248324
40
シングル
240×105/底面:225×95/高40
4248324
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください