曜日別特売

透明PPカップ

透明PPカップ - HEIKO透明PPカップ - HEIKO透明PPカップ - HEIKO透明PPカップ - HEIKO透明PPカップ - HEIKO透明PPカップ - HEIKO透明PPカップ - HEIKO透明PPカップ - HEIKO

ポリプロピレン製でPET製品と比較して耐熱性が高いのが特徴。屋外イベントやテイクアウトに便利! 丈夫で割れにくく、耐熱性もあるPP製カップです。コールドドリンク・ホットドリンクどちらも使用可。蓋代わりのフィルムシールにも対応できます。
食品衛生法規格基準適合商品

材質PP透明適合規格食品衛生法規格基準耐熱温度(℃)120入数50商品タイプ本体内容量1パック(50個)
注意
※熱湯を入れる際はやけどの恐れがあるため、スリーブなどを必ず併用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
容量(満杯)(mL)
容量(オンス)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694399950045260428078220845
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
6944001100452603987983601257
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440020004526040102984201455
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440029004526041123985401662
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする