NF(ノンフッ素) 耐油ポテト袋

NF(ノンフッ素) 耐油ポテト袋 - HEIKONF(ノンフッ素) 耐油ポテト袋 - HEIKONF(ノンフッ素) 耐油ポテト袋 - HEIKONF(ノンフッ素) 耐油ポテト袋 - HEIKONF(ノンフッ素) 耐油ポテト袋 - HEIKONF(ノンフッ素) 耐油ポテト袋 - HEIKONF(ノンフッ素) 耐油ポテト袋 - HEIKONF(ノンフッ素) 耐油ポテト袋 - HEIKO

ノンフッ素の耐油袋です。フライドポテトやコロッケ・メンチカツなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。

マチ(mm)35内容量1パック(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69441368004180780ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g90白無地110S
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441377004180781ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g90未晒無地110S
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441386004180782ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g105白無地130M
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441395004180783ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g105未晒無地130M
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441411004180784ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g120白無地140L
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441420004180785ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g120未晒無地140L
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする