HEIKO
NF(ノンフッ素) 耐油角底袋
ノンフッ素の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
内容量
1パック(100枚)
全20種類を絞り込む
材質
ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g
色
未晒無地
白無地
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
色
高さ(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69441806
004181000
ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g
90
白無地
160
2025/09/16
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441815
004181001
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g
90
未晒無地
160
2025/09/16
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441831
004181002
ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g
110
白無地
160
2025/11/16
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441840
004181003
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g
110
未晒無地
160
2025/11/16
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441849
004181004
ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g
130
白無地
165
13-16.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441858
004181005
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g
130
未晒無地
165
13-16.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441867
004181006
ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g
130
白無地
235
13-23.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441876
004181007
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g
130
未晒無地
235
13-23.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441885
004181008
ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g
150
白無地
280
15-28
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441901
004181009
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g
150
未晒無地
280
15-28
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441910
004181010
ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g
160
白無地
205
16-20.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441919
004181011
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g
160
未晒無地
205
16-20.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441928
004181012
ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g
160
白無地
260
16-26
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441937
004181013
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g
160
未晒無地
260
16-26
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441946
004181014
ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g
180
白無地
220
18-22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441955
004181015
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g
180
未晒無地
220
18-22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441971
004181016
ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g
210
白無地
260
21-26
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441980
004181017
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g
210
未晒無地
260
21-26
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441989
004181018
ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g
260
白無地
260
26-26
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441998
004181019
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g
260
未晒無地
260
26-26
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください